PNMG 1106XNEN-GH GG

Č. pol.: 223316 GG

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,30 € / ks
  • Od 10 ks
    23,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNMG 1106XNEN-GH
Typ GG
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Stolová rezačka 2 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 10
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 223316 GG
EAN/GTIN 4960664732913
Číslo výrobcu TLB05210

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
GH - Stabilná rezná hrana.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 x D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka