PNMG 1106XNEN-GM GG

Č. pol.: 223310 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNMG 1106XNEN-GM
Typ GG
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Stolová rezačka 2 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 10
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 223310 GG
EAN/GTIN 4960664732906
Číslo výrobcu TLB05200

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.
GM - všeobecné použitie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 x D.