Čelná fréza 70° MFK 200/20

Č. pol.: 223300 200/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 70
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 200 mm
Počet rezných hrán Z 20
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 70 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 209 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
vhodná otočná rezná platnička PN.. 1106
Upínací klin 229720
Skrutka pre upínací klin 229721
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 223300 200/20
EAN/GTIN 4960664732807
Číslo výrobcu THN08116

Popis

Prevedenie:

Rovinná fréza na vysoko výkonné obrábanie liatiny. Úzka a veľmi úzka rozteč zubov na maximálnu produktivitu pri obrábaní liatiny.

Výhoda:

  • Úsporné a stabilné obrábanie vďaka pentagonálnym vymeniteľným doštičkám s 10 reznými hranami.
  • Znížené rezné sily vďaka vyváženej konštrukcii nástroja a vysokému uhlu nábehu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka