SOMT......ER-FL 14

Č. pol.: 222090 14
Zľava
18,80 €
Cena platí do 31. 7. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT140514-ER-FL
Typ GG
Uhlový Polomer 1,4 mm
Typ PR1510
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,5 − 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222090 14
EAN/GTIN 4960664708109
Číslo výrobcu TLA05620

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria FL (orientovaná na povrch) je prvou voľbou pri hrubovaní prístrojmi s nízkym výkonom.
Nepoužívať na zanorovacie frézovanie, frézovanie závitov a kontúr a na strmých stenách.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka