SOMT....20ER-LD 14

Č. pol.: 222082 14
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT140520-ER-LD
Typ GG
Uhlový Polomer 2 mm
Typ PR1510
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 5 mm
Posuv fz na zub 0,06 − 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222082 14
EAN/GTIN 4960664708123
Číslo výrobcu TLA05628

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria LD je vhodná aj na veľké hĺbky rezu (ap max= 5 mm) pri miernom posuve.
Nepoužívať na zanorovacie frézovanie, frézovanie závitov a kontúr a na strmých stenách.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka