SOMT....20ER-GM 10

Č. pol.: 222074 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT100420ER-GM
    Typ GG
    Uhlový Polomer 2 mm
    Typ PR1510
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 3 mm
    Posuv fz na zub 0,5 − 2 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222074 10
    EAN/GTIN 4960664708086
    Číslo výrobcu TLA05607

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    180
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

    Použitie:

    Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka