Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 35/3mm

Č. pol.: 222060 35/3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 18 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 53 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Uhol rampy αmax 1,19 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 17,4 mm
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222060 35/3
EAN/GTIN 4960664712502
Číslo výrobcu THN07555

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 35/3mm

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 35/3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
299,47 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
vhodná otočná rezná platnička SOMT.. XD.. 09T308 XDM.090416
Prevedenie stopky so závitom so závitom so závitom
⌀ rezných hrán DC 35 mm 35 mm 35 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 53 mm 54 mm 58 mm
Dĺžka rampy L pre αmax 17,4 mm 18,5 mm 20,43 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka