Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 28/2L

Č. pol.: 222050 28/2L
Zľava
301,63 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 28 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 11 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 200 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 39 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 54 mm
Uhol rampy αmax 1,98 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,4 mm
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222050 28/2L
EAN/GTIN 4960664707584
Číslo výrobcu THN07642

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka