{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka Lges | 200 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,74 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 23,3 mm | |
Zodpovedajúca vložka | LOGU 0303.. | |
Vložte skrutku | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 15 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221950 32/5L | |
EAN/GTIN | 4960664741458 | |
Číslo výrobcu | THN07658 |