Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 25/5

Č. pol.: 221950 25/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 18 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 1,05 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 16,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221950 25/5
EAN/GTIN 4960664741304
Číslo výrobcu THN07601