{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,05 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221950 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741298 | |
Číslo výrobcu | THN07600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
315,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | 180 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,3 mm | 17,4 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |