{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,35 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LOGU 0303.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221950 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741229 | |
Číslo výrobcu | THN07590 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
216,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
158,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 20 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 7,3 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |