{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,03 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,1 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Uhol nastavenia k | 11 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221941 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664778393 | |
Číslo výrobcu | THN08248 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
249,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
276,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 90 | 80 |
vhodná otočná rezná platnička | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 14 |
⌀ D3 | 12 | 11 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 11,1 | 9,72 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |