{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO code indexable insert | XDLT120508-ER-D41 | |
Indexable insert size | 12 | |
Type | UNI | |
Corner radius | 0.8 mm | |
Grade | SP6519 | |
Tool material | Carbide | |
Programming radius at ap max | 2.5 mm | |
Feed fz per tooth | 0.3 mm - 2.5 mm | |
Number of changes/inserts | 4 | |
Type of product | Indexable insert for milling |
Číslo položky | 221935 12 | |
EAN/GTIN | 2050002058668 | |
Číslo výrobcu | 5654220 |