{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XPLW060308-SR-D | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | SC6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,37 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm - 3 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221926 06 | |
EAN/GTIN | 2050001742551 | |
Číslo výrobcu | 5653585 |