X.LW...SR-S 09

Č. pol.: 221926 09

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,80 € / ks
  • Od 10 ks
    16,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW090408-SR-D
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SC6525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221926 09
EAN/GTIN 2050001735188
Číslo výrobcu 5655255

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
340
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
155
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.