X.LT..ER-D41, X400, Veľkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm

Č. pol.: 221925 09
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,16 € / ks
  • Od 10 ks
    21,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW090408-SR-D
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 09
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ X400
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221925 09
EAN/GTIN 4059782506404
Číslo výrobcu 5652239

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.