{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLW120508-SR-D | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | X400 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 2,5 mm | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm - 1,8 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221925 12 | |
EAN/GTIN | 2050002058590 | |
Číslo výrobcu | 5651223 |