{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 102 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 172 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,18 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 6,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 16 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 40/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504837 | |
Číslo výrobcu | 5658651 |