{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 188 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 21 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,73 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 4,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 16/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058453 | |
Číslo výrobcu | 5673240 | |
Výrobca | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |