{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,2 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 42,97 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221101 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075392807 | |
Číslo výrobcu | 3336678 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
459,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 80 | 70 |
Uhol nastavenia k | 17 | 20 |
Celková dĺžka Lcelk | 150 | 150 |
⌀ D3 | 24,6 | 26 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 63 | 62 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 42,97 | 24,4 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |