{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 39 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,7 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,08 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221101 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075392760 | |
Číslo výrobcu | 3336674 |