ZDET 16M560 FR-721 ALU

Č. pol.: 220832 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    41,16 € / ks
  • Od 5 ks
    34,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZDET 16M560 FR-721
Typ HLINÍK
Typ GH1
Rezný materiál HM
fz pre hrubovanie do ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pre predhladenie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pre hladenie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Hrúbka platne S 5 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Uhlový Polomer 6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220832 ALU
EAN/GTIN 4059782504707
Číslo výrobcu 5659914

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1640
Alu (krátke rezanie)
N
1370
Hliník > 10 % si
N
1095
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Odporúčanie:

Pri výmene doštičiek vymeňte, prosím, aj skrutky. Náhradné skrutky sa dodávajú spolu s výmennými doštičkami.

Poznámka:

fz pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka