{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Celková dĺžka L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 20 Nm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 220380 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221129567 | |
Číslo výrobcu | 75.160.DL10.82 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Predĺženie z ocele Heavy Duty s Cool Jet pre DUO-LOCK SAFE-LOCK DL10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
313,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
98,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Upínač | ⌀ d = 16 mm | |
Celková dĺžka L | 62,5 mm | 88 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
L2 | 6 mm | 6 mm |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy | Upínač skrutkovacej frézy |