Predĺženie z ocele Heavy Duty s Cool Jet pre DUO-LOCK SAFE-LOCK DL12

Č. pol.: 220380 DL12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL12
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 11,5 mm
Celková dĺžka L 67 mm
L2 6 mm
odporúčaný krútiaci moment 30 Nm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220380 DL12
EAN/GTIN 4034221129826
Číslo výrobcu 75.200.DL12.82

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka