Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka DL20

Č. pol.: 220374 DL20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL20
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 19,3 mm
Celková dĺžka L 200 mm
L2 10 mm
odporúčaný krútiaci moment 80 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220374 DL20
EAN/GTIN 4034221129635
Číslo výrobcu 75.202.DL20.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka