Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka DL12

Č. pol.: 220374 DL12
Zľava
225,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL12
⌀ stopky Ds 12 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 11,5 mm
Celková dĺžka L 120 mm
L2 6 mm
odporúčaný krútiaci moment 30 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220374 DL12
EAN/GTIN 4034221149923
Číslo výrobcu 75.122.DL12.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka