Cylindrické predĺženie z ocele, krátke pre DUO-LOCK Valcová stopka DL16

Č. pol.: 220372 DL16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 15,5 mm
Celková dĺžka L 65 mm
L2 8 mm
odporúčaný krútiaci moment 60 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220372 DL16
EAN/GTIN 4034221149947
Číslo výrobcu 75.160.DL16.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka