{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie Duo-LOCK | DL12 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
L 2 | 6 mm | |
Odporúčaný krútiaci moment | 30 Nm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 220372 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221149893 | |
Číslo výrobcu | 75.120.DL12.1 |