{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
L2 | 6 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 30 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 220370 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221149909 | |
Číslo výrobcu | 75.121.DL12.1 |