Cylindrické predĺženie z ocele, krátke pre DUO-LOCK SAFE-LOCK DL10

Č. pol.: 220370 DL10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL10
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 9,6 mm
Celková dĺžka L 55 mm
L2 5 mm
odporúčaný krútiaci moment 20 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220370 DL10
EAN/GTIN 4034221149862
Číslo výrobcu 75.100.DL10.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka