{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Uhol sklonu zubov | 20 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Úkosové frézovanie | 45 | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
⌀ D2 | 19,3 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL20 | |
odporúčaný uťahovací moment | 80 mm | |
Rozmer cez steny SW | 16 Nm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 | |
Stopka | so závitom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 220353 20 | |
EAN/GTIN | 4034221132680 | |
Číslo výrobcu | DL20E1002KK2000W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
136,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 25 mm | 37,3 mm | 47,2 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |