{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 12 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol sklonu zubov | 37 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodný upínač | so závitom | |
Dĺžka britov L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 24 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
Rozmer cez steny SW | 9,5 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 30 Nm | |
Uhlový Polomer | 3 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220334 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141606 | |
Číslo výrobcu | DL12F1004MN1200R3.00DA |