Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1/R: 12/1,0mm

Č. pol.: 220334 12/1,0
Zľava
109,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 D1/R Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet rezných hrán Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiN
⌀ rezných hrán D 12 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet rezných hrán Z 4
Členenie britov nerovnaké
Uhol sklonu zubov 37 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
vhodný upínač so závitom
Dĺžka britov L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 18 mm
Celková dĺžka L 24 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL12
Rozmer cez steny SW 9,5 mm
odporúčaný uťahovací moment 30 Nm
Uhlový Polomer 1 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 220334 12/1,0
EAN/GTIN 4034221141521
Číslo výrobcu DL12F1004MN1200R1.00DA
Výrobca HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
240
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka