{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f9 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | Safe-Lock h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 48 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,4 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,24 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 220294 12 | |
EAN/GTIN | 4034221167316 | |
Číslo výrobcu | F2004LLL1200CDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
81,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
194,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | ZOX | TiAlN | DLC |
Výnimka⌀ D1 | 11,4 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | f9 | f8 | f8 | f8 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | MTC; TPC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,24 mm | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,2 mm |