{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 46 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202552 12 | |
EAN/GTIN | 4045197948281 | |
Číslo výrobcu | 202552 12 |