{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SNHX 1205 | |
Typ | HLINÍK | |
Odroda | HU7710 | |
Rezný materiál | HM | |
Krmivo pre zub Pro | 0,1 mm | |
Hrúbka dosky | 5,4 mm | |
Pre šírku štrbiny ap. | 10; 14 mm | |
Šírka skosenia | 0,3 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Hrúbka dosky E. | 5,56 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 218611 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197532138 | |
Číslo výrobcu | 218611 ALU |