SNHX 1205 neutrálna, Typ: ST1400

Č. pol.: 218611 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,56 € / ks
  • Od 10 ks
    23,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1205
Typ ST1400
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Hrúbka platne 5,4 mm
Šírka štrbiny ap 10; 14 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218611 ST1400
EAN/GTIN 4045197656506
Číslo výrobcu 218611 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.