SNHX 12045 neutrálna ALU

Č. pol.: 218601 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,08 € / ks
  • Od 10 ks
    20,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 12045
Typ HLINÍK
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Hrúbka platne 4,5 mm
Šírka štrbiny ap 8 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218601 ALU
EAN/GTIN 4045197656438
Číslo výrobcu 218601 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
800
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.