SNHX 1203 neutrálna ST900

Č. pol.: 218591 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,36 € / ks
  • Od 10 ks
    20,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1103
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,08 mm
Hrúbka platne 3,2 mm
Šírka štrbiny ap 6 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218591 ST900
EAN/GTIN 4045197656391
Číslo výrobcu 218591 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.