{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 4 | |
Šírka ap | 6 mm | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
vhodná otočná rezná platnička | SNHX | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1203 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218544 50 | |
EAN/GTIN | 4045197850003 | |
Číslo výrobcu | 218544 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |