SNHX 1203 neutrálna INOX

Č. pol.: 218591 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,84 € / ks
  • Od 10 ks
    20,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1103
Typ INOX
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Hrúbka platne 3,2 mm
Šírka štrbiny ap 6 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hrúbka platne E 3,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218591 INOX
EAN/GTIN 4045197656414
Číslo výrobcu 218591 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.