SNHX 1102 neutrálna ST900

Č. pol.: 218571 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,48 € / ks
  • Od 10 ks
    20,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
401 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1102
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,08 mm
Hrúbka platne 2,3 mm
Šírka štrbiny ap 4 mm
Šírka úkosu 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 2,38 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218571 ST900
EAN/GTIN 4045197655998
Číslo výrobcu 218571 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka