Kotúčová fréza s nákružkom Šírka ap = 4 mm 50

Č. pol.: 218560 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 50 mm
    efektívny počet rezných hrán Zeff 2
    Počet otočných rezných platničiek 4
    Prevedenie stopky s otvorom
    Vnútorné chladenie nie
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálna hĺbka zárezu ae max 8,5 mm
    ⌀ goliera d1 32 mm
    Dĺžka goliera L1 15 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
    vhodná otočná rezná platnička SNHX
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SN.. 1102
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218560 50
    EAN/GTIN 4045197462367
    Číslo výrobcu 218560 50

    Popis

    Prevedenie:

    Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

    Použitie:

    Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

    Náhradní díl:

    Č. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP9.
    Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka