Kotúčová fréza s nákružkom Šírka ap = 4 mm 125

Č. pol.: 218560 125
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 6
Počet otočných rezných platničiek 12
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka zárezu ae max 23,7 mm
⌀ goliera d1 70 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
vhodná otočná rezná platnička SNHX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SN.. 1102
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218560 125
EAN/GTIN 4045197647559
Číslo výrobcu 218560 125

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradní díl:

Č. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP9.
Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.