Kotúčové/deliace frézy s nákružkom HSS šírka ap = 2,2 mm 63/4

Č. pol.: 218424 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Rezný materiál HSS
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 15,5 mm
⌀ goliera d1 32 mm
⌀ základného držiaka d2 40 mm
Dĺžka goliera L1 38 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 52 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218424 63/4
EAN/GTIN 4045197533852
Číslo výrobcu 218424 63/4

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.