Kotúčové/deliace frézy s nákružkom HSS šírka ap = 2,2 mm, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/8mm

Č. pol.: 218424 100/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Rezný materiál HSS
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 26 mm
⌀ goliera d1 48 mm
⌀ základného držiaka d2 48 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 52 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1119
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218424 100/8
EAN/GTIN 4045197533890
Číslo výrobcu 218424 100/8
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka