Kotúčové/deliace frézy s nákružkom Oceľ šírka ap = 1,5 mm 125/10

Č. pol.: 218422 125/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 33,5 mm
⌀ goliera d1 58 mm
⌀ základného držiaka d2 58 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 64,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 65 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1113
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218422 125/10
EAN/GTIN 4045197533814
Číslo výrobcu 218422 125/10

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.
Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka