Kotúčová/upichovacia fréza so závitom Oceľ šírka ap = 1,5 mm 63/4

Č. pol.: 218416 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Šírka ap 1,5 mm
Prevedenie stopky so závitom
Rezný materiál HSS
Vnútorné chladenie nie
maximálna hĺbka zárezu ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm 33,4 mm
Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Montážny závit M M16
vhodná otočná rezná platnička XC.. 1113
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218416 63/4
EAN/GTIN 4062406238605
Číslo výrobcu 218416 63/4

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a lacného oceľového noža alebo goliera a vysoko presného teplotne odolného noža HSS.
Najmä na použitie v hlbokých dutinách.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepeľ HSS.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do ⌀ D = 200 mm.
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.