{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO code indexable insert | SPMT 060304 | |
Type | UNI | |
Corner radius | 0.4 mm | |
Typ | HB720 | |
Rezný materiál | HM | |
Feed fz per tooth | 0.09 mm | |
Hrúbka platne | 3,18 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Insert thickness E | 3.18 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 218320 UNI | |
Číslo výrobcu | 218320 UNI |